- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ラジオペンチ 長いのおすすめ人気ランキング
ラジオペンチ 長いのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新113件の「ラジオペンチ 長い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジオペンチ ロング」、「ノーズペンチ」、「先の細いペンチ」などの商品も取り扱っております。
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類
ノーズプライヤ
握り部
滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC
45
材質
S55C
全長(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
寸法L(mm)
200
仕様
21世紀バージョンツール
トラスコ品番
373-7497
質量(g)
130
先端
先長
寸法l(mm)
89
寸法T1(mm)
14
寸法T2(mm)
10
切断能力(Φmm) 軟線
2.0
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
寸法W1(mm)
54
寸法W2(mm)
16
バネ
無し
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ロングタイプラジオペンチ
用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。
全長(mm)
280
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。
細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
280
先端形状
ベントノーズ/ロングノーズ
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。
機械整備、手の届かない作業に
種類
ノーズプライヤ
最大口開き(mm)
25
寸法A(mm)
295
切断能力(Φmm) 軟線
3.2
先端形状
ロングノーズ
呼び寸法(mm)
300
口開調節
2段階
表面処理
(くわえ部)高周波焼入れ
質量(g)
360
先端厚さ(mm)
3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)
160
先端
先長
バネ
有り
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)最大24
質量(g)
104
刃部硬度
60~65HRC
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)
160
トラスコ品番
368-8241
材質
S58C
質量(g)
75
先端
先長
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。
ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。
これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
全長(mm)
340
先端形状
ストレート
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。
細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
280
先端形状
ロングノーズ
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。
全長(mm)
145
質量(g)
76
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
用途奥行のある作業場所に最適
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
223
先端形状
ロングノーズ
サイズ(inch)
9
タイプ
ステンレスロングノーズ
厚さ(mm)
24
トラスコ品番
818-4336
材質
ステンレス
質量(g)
278
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。
全長(mm)
275
材質
刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR
先端
ベント
刃部硬度
HRC55~60
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
バネ
無し
仕上処理
焼入(完全熱処理)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど
全長(mm)
160
先端
先細
バネ
有り
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)30以上
質量(g)
130
刃部硬度
54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。
機械整備、手の届かない作業に
種類
ノーズプライヤ
最大口開き(mm)
25
寸法A(mm)
295
切断能力(Φmm) 軟線
3.2
先端形状
ロングノーズ
呼び寸法(mm)
300
口開調節
2段階
表面処理
(くわえ部)高周波焼入れ
質量(g)
360
先端厚さ(mm)
3
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に
先端
ベントタイプ
サイズ(mm)
150
バネ
有り(片側固定構造)
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
146
質量(g)
60
寸法A(mm)
146
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
50.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。
種類
ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線
0.5
切断能力(Φmm) 銅線
0.5以下
先端形状
ロングノーズ
硬度HRC(刃部)
46~50
仕様
バネ付
材質
ステンレス鋼(SUS420)
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)
150
バネ
有り
全長(mm)
150
質量(g)
48
寸法d(mm)
47.5
寸法e(mm)
7.5
寸法b(mm)
9.5
寸法h(mm)
1.3
切断能力(Φmm) 軟線
0.8
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
寸法c(mm)
6.8
寸法g(mm)
1.9
先端部を幅広く強靭に加工しています。
用途鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。
全長(mm)
160
仕様
ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なし
付属品
ソフトカバー
トラスコ品番
368-9221
質量(g)
115
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
仕様
21世紀バージョンツール
先端
ベントノーズ
バネ
無し